4,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0181 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 3 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 3 mm |
D1 | 3.3 |
L | 11.5 mm |
L1 | 13.5 |