16,22 €/ Unitéhors TVA
19,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2295 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 19 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 19 mm |
D1 | 21 |
L | 69 mm |
L1 | 41 |