Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=12 ØD=16mm 0195 16 00

  • ERIKS:23215912
  • Fabricant:0820099129501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0195
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
16 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
D
16 mm
D1
18.5
L
36.5 mm
F
21 mm