Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=12 ØD=13mm 0195 13 00

  • ERIKS:23215095
  • Fabricant:0820099129471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0195
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
13 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
D
13 mm
D1
15.2
L
29.5 mm
F
17 mm