10,04 €/ Unitéhors TVA
12,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0195 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 10 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 10 mm |
D1 | 12.2 |
L | 29.5 mm |
F | 17 mm |