Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à connexion LF 3000® avec ressort de protection DN=7.2 ØD=8mm 9080A06 08

  • ERIKS:23567439
  • Fabricant:820099462769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,36 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9080A
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
1,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
D
8 mm
g
24
L
118 mm
L1
22