28,87 €/ Unitéhors TVA
34,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9080U |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 10 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 1,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
D | 10 mm |
g | 24 |
L | 112 mm |
L1 | 24 |