Eriks
LEGRIS

LEGRIS Douille pr tube caoutch. 3/4" 16mm

  • ERIKS:12714779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0934
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Dimension nominale de/à
16
Ouverture de clé
27 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
F
27 mm
L
45 mm
L1
22 mm