Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0134 66 27 laiton

  • ERIKS:11606088
  • Fabricant:0820099117133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,31 €/ Unitéhors TVA

18,53 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0134
Série
0134
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4"
Diamètre intérieur nominal du tuyau
15.9
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
27 mm
L
60.5 mm
D2
23 mm
T
13.5 mm
L1
36.5 mm
D1
15.9 mm
F
27 mm
G
27 mm