Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0134 62 17 laiton

  • ERIKS:11606086
  • Fabricant:0820099117041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0134
Série
0134
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8"
Diamètre intérieur nominal du tuyau
12.7
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
19 mm
L
45.5 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
28 mm
D1
12.7 mm
F
19 mm
G
23.5 mm