7,41 €/ Unitéhors TVA
8,97 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0134 |
Série | 0134 |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8" |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 9.5 |
Raccord filetée | Filetage extérieur BSPT (R) |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 19 mm |
L | 41.5 mm |
D2 | 16 mm |
T | 7.5 mm |
L1 | 24 mm |
D1 | 9.5 mm |
F | 19 mm |
G | 19.5 mm |