Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0134 56 10 laiton

  • ERIKS:11606082
  • Fabricant:0820099116921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0134
Série
0134
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8"
Diamètre intérieur nominal du tuyau
6.3
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
14 mm
L
32.5 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
20 mm
D1
6.3 mm
F
14 mm
G
16.5 mm