Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0133 69 27 39 laiton

  • ERIKS:11606081
  • Fabricant:0820099116891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,78 €/ Unitéhors TVA

23,93 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0133
Série
0133
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4"
Diamètre intérieur nominal du tuyau
19.1
Raccord filetée
Parallel ( G ) Male
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
32 mm
L
65.5 mm
E
11.5 mm
D2
27 mm
T
16 mm
D1
19.1 mm
F
32 mm
H
43 mm
G
32 mm