16,07 €/ Unitéhors TVA
19,44 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0133 |
Série | 0133 |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/4" |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 15.9 |
Raccord filetée | Parallel ( G ) Male |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 32 mm |
L | 59 mm |
E | 11.5 mm |
D2 | 23 mm |
T | 13.5 mm |
D1 | 15.9 mm |
F | 32 mm |
H | 36.5 mm |
G | 32 mm |