8,99 €/ Unitéhors TVA
10,88 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0133 |
Série | 0133 |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8" |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 12.7 |
Raccord filetée | Parallel ( G ) Male |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 22 mm |
L | 46.5 mm |
E | 9.5 mm |
D2 | 19 mm |
T | 10 mm |
D1 | 12.7 mm |
F | 22 mm |
H | 28 mm |
G | 22 mm |