Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0133 60 13 39 laiton

  • ERIKS:11606075
  • Fabricant:0820099116716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0133
Série
0133
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4"
Diamètre intérieur nominal du tuyau
9.5
Raccord filetée
Parallel ( G ) Male
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
17 mm
L
37.5 mm
E
7 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
D1
9.5 mm
F
17 mm
H
24 mm
G
17 mm