7,59 €/ Unitéhors TVA
9,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0133 |
Série | 0133 |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4" |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 6.3 |
Raccord filetée | Parallel ( G ) Male |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 17 mm |
L | 33.5 mm |
E | 7 mm |
D2 | 13 mm |
T | 4.8 mm |
D1 | 6.3 mm |
F | 17 mm |
H | 20 mm |
G | 17 mm |