20,87 €/ Unitéhors TVA
25,25 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0132 |
Série | 0132 |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 19.1 |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 36 mm |
L | 56.5 mm |
D | 22 mm |
D2 | 27 mm |
T | 16 mm |
L1 | 17 mm |
D1 | 19.1 mm |
F | 36 mm |
G | 30.5 mm |