Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0132 18 66 laiton

  • ERIKS:11606073
  • Fabricant:0820099116594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,55 €/ Unitéhors TVA

16,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0132
Série
0132
Diamètre intérieur nominal du tuyau
15.9
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
30 mm
L
50 mm
D
18 mm
D2
23 mm
T
13.5 mm
L1
17 mm
D1
15.9 mm
F
30 mm
G
27 mm