13,55 €/ Unitéhors TVA
16,40 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0132 |
Série | 0132 |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 12.7 |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 30 mm |
L | 41.5 mm |
D | 18 mm |
D2 | 19 mm |
T | 10 mm |
L1 | 17 mm |
D1 | 12.7 mm |
F | 30 mm |
G | 23.5 mm |