Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0132 14 62 laiton

  • ERIKS:11606071
  • Fabricant:0820099116532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0132
Série
0132
Diamètre intérieur nominal du tuyau
12.7
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
24 mm
L
39.5 mm
D
14 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
15 mm
D1
12.7 mm
F
24 mm
G
23.5 mm