Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0132 14 60 laiton

  • ERIKS:11606070
  • Fabricant:0820099116501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0132
Série
0132
Diamètre intérieur nominal du tuyau
9.5
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
24 mm
L
35.5 mm
D
14 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
L1
15 mm
D1
9.5 mm
F
24 mm
G
19.5 mm