Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0132 10 56 laiton

  • ERIKS:11606068
  • Fabricant:0820099116440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0132
Série
0132
Diamètre intérieur nominal du tuyau
6.3
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
19 mm
L
30 mm
D
10 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
14 mm
D1
6.3 mm
F
19 mm
G
16.5 mm