Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelée rapide 0132 08 56 laiton

  • ERIKS:11606067
  • Fabricant:0820099116419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0132
Série
0132
Diamètre intérieur nominal du tuyau
6.3
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 100 °C
Ouverture de clé
14 mm
L
29.5 mm
D
8 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
11.5 mm
D1
6.3 mm
F
14 mm
G
16.5 mm