8,81 €/ Unitéhors TVA
10,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0132 |
Série | 0132 |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 6.3 |
Matériau | Laiton |
Pression maximum de service | 16 bar |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Ouverture de clé | 12 mm |
L | 32.5 mm |
D | 6 mm |
D2 | 13 mm |
T | 4.8 mm |
L1 | 12.5 mm |
D1 | 6.3 mm |
F | 12 mm |
G | 16.5 mm |