11,62 €/ Unitéhors TVA
14,06 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0191 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Diamètre intérieur du tuyau | 15.2 mm |
Dimension nominale de/à | 13 |
Ouverture de clé | 27 mm |
Température de service | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
D1 | 15.2 mm |
E | 11 mm |
F | 27 mm |
K | 7 mm |
L | 29.5 mm |
5,83 €/ Unitéhors TVA
7,05 €TVA incluse
286 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026