Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0191 13 13 laiton nickelé

  • ERIKS:23215241
  • Fabricant:0820099129051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,15 €/ Unitéhors TVA

8,65 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0191
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Diamètre intérieur du tuyau
15.2 mm
Dimension nominale de/à
13
Ouverture de clé
17 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
D1
15.2 mm
E
9.5 mm
F
17 mm
K
5 mm
L
22.5 mm
Alternatives

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026