6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0191 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau | 12.2 mm |
Dimension nominale de/à | 10 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température de service | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
D1 | 12.2 mm |
E | 9.5 mm |
F | 17 mm |
K | 5 mm |
L | 22.5 mm |
2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026