Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0136 16 27 laiton

  • ERIKS:23215211
  • Fabricant:0820099118109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,74 €/ Unitéhors TVA

21,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Diamètre intérieur du tuyau
13.7 mm
Dimension nominale de/à
13
Ouverture de clé
27 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
13 mm
D2
13.7 mm
F
27 mm
L
44 mm
L1
20 mm
T
11 mm