10,89 €/ Unitéhors TVA
13,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0136 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 13.7 mm |
Dimension nominale de/à | 13 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
D1 | 13 mm |
D2 | 13.7 mm |
F | 17 mm |
L | 36.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 11 mm |