Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0136 12 21 laiton

  • ERIKS:23215193
  • Fabricant:0820099117881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,25 €/ Unitéhors TVA

13,61 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
10.7 mm
Dimension nominale de/à
10
Ouverture de clé
22 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
10 mm
D2
10.7 mm
F
22 mm
L
41 mm
L1
20 mm
T
8 mm