7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0136 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau | 10.7 mm |
Dimension nominale de/à | 10 |
Ouverture de clé | 14 mm |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
D1 | 10 mm |
D2 | 10.7 mm |
F | 14 mm |
L | 36 mm |
L1 | 20 mm |
T | 7 mm |