Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0136 08 13 laiton

  • ERIKS:23215147
  • Fabricant:0820099117652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Diamètre intérieur du tuyau
6.4 mm
Dimension nominale de/à
6
Ouverture de clé
14 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
6 mm
D2
6.4 mm
F
14 mm
L
31 mm
L1
15 mm
T
4 mm