37,66 €/ Unitéhors TVA
45,57 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0123 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Diamètre intérieur du tuyau | 34.5 mm |
Dimension nominale de/à | 32 |
Ouverture de clé | 36 mm |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
D1 | 34.5 mm |
F | 36 mm |
L | 70 mm |
L1 | 43 mm |
T | 24 mm |