Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0123 25 34 laiton

  • ERIKS:23214669
  • Fabricant:0820099112961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,18 €/ Unitéhors TVA

36,52 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0123
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Diamètre intérieur du tuyau
27 mm
Dimension nominale de/à
25
Ouverture de clé
36 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
D1
27 mm
F
36 mm
L
65 mm
L1
38 mm
T
24 mm