Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0123 13 21 laiton

  • ERIKS:23214667
  • Fabricant:0820099112640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0123
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
15 mm
Dimension nominale de/à
13
Ouverture de clé
22 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
D1
15 mm
F
22 mm
L
50.5 mm
L1
29.5 mm
T
12 mm