Eriks
LEGRIS

LEGRIS douille annelee 0123 10 17 laiton

  • ERIKS:23214665
  • Fabricant:0820099112466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0123
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Diamètre intérieur du tuyau
12.2 mm
Dimension nominale de/à
10
Ouverture de clé
17 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
D1
12.2 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
9.5 mm