Eriks
LEGRIS

LEGRIS Distributeur Y sans clapet antiretour, métal, passage 12mm Série 2293, 2293 12 00, 12 mm

  • ERIKS:23216362
  • Fabricant:0820099197340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,27 €/ Unitéhors TVA

55,99 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2293
Constructeur ID
2293 12 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 100 °C
G
29 mm
H
27 mm