Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur traversée de cloison profil Européen DN=7,2 G3/8 filetage intérieur 9416E07 17

  • ERIKS:11606485
  • Fabricant:0820099480671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,42 €/ Unitéhors TVA

47,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9416E
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
E
12 mm
F
24
g
36.5
L1
14.5
L2
74 mm