Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=8 R1/4 filetage extérieur 9405U08 13

  • ERIKS:23217729
  • Fabricant:0820099478548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,92 €/ Unitéhors TVA

57,98 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9405U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
F
22
g
36.5
L
84 mm