Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=8 NPT3/8 filetage extérieur 9405U08 18

  • ERIKS:11606473
  • Fabricant:0820099478708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,01 €/ Unitéhors TVA

56,88 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9405U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté (NPT)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
F
22
L
83.5 mm
g
36.5