Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=8 NPT1/4 filetage intérieur 9415U08 14

  • ERIKS:23567870
  • Fabricant:820099480541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,70 €/ Unitéhors TVA

52,88 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9415U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Taraudé (NPT)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du ressort
Acier inoxydable
E
12 mm
F
22
g
36.5
L
75 mm