Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=8 NPT1/2 filetage intérieur 9415U08 22

  • ERIKS:23567872
  • Fabricant:820099480626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9415U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Taraudé (NPT)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du ressort
Acier inoxydable
E
15 mm
F
27
g
36.5
L
80 mm