48,10 €/ Unitéhors TVA
58,20 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9405U |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Fileté (NPT) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 2,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
F | 22 |
L | 87 mm |
g | 36.5 |