Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=8 G3/8 filetage extérieur 9401U08 17

  • ERIKS:23215531
  • Fabricant:0820099477718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,38 €/ Unitéhors TVA

50,07 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9401U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
E
7.5 mm
F
22
L
82.5 mm
g
36.5