30,39 €/ Unitéhors TVA
36,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9415U |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Taraudé (NPT) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 1,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
E | 12 mm |
F | 22 |
L | 72 mm |
g | 31.5 |