Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=5,5 NPT3/8 filetage extérieur 9405U06 18

  • ERIKS:23567827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,87 €/ Unitéhors TVA

37,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9405U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté (NPT)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
1,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
F
19
g
31.5
L
75.5 mm