34,06 €/ Unitéhors TVA
41,21 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9415U |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Taraudé (NPT) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 1,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
E | 15 mm |
F | 27 |
g | 31.5 |
L | 76.5 mm |