Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil ISO B DN=5,5 G1/4 filetage extérieur 9401U06 13

  • ERIKS:23217720
  • Fabricant:0820099477442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,29 €/ Unitéhors TVA

31,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9401U
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
1,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
E
7.5 mm
F
17
g
31.5
L
74 mm