Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil Européen DN=7,2 R3/8 filetage extérieur 9405E07 17

  • ERIKS:23217726
  • Fabricant:0820099478135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,77 €/ Unitéhors TVA

39,65 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9405E
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du ressort
Acier inoxydable
F
22
L
82 mm
g
36.5